ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊り金具(アングル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
75
適合
(等辺山形鋼)75×75
注文コード
57835111
品番
LYF75H-W3
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合
(等辺山形鋼)75×75
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
75
表面処理
電気亜鉛めっき
適合吊りボルト
W3/8
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。