Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
オールダイヤモンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57839056
品番
D8 125X8P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
外径(Φmm)
125
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
8
仕様
乾式
用途
窯業系サイディング用
適合機種
集塵丸鋸
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
窯業系サイディング
スリット
有