190X52P ブラックタイガー Y'sGOD 57839092 190X52P ブラックタイガー Y'sGOD 57839092

ブラックタイガー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57839092 品番 190X52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。
高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。
スクイ角23度研磨。

外径(Φmm)190 刃数(p)52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等 適合機種 コート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-02
用途:
大工仕事
美容室HAIR ART 様 (サービス業)

190のマルノコで3寸5分の柱の加工に使いました。縦の切断も意外と軽めでした。
ほどほどの長切れでした。この金額ならよいかな。

対象商品:
57839083
2020-09-04
用途:
旧規格の丸ノコに使用

φ160の刃を持つ丸ノコに、こちらのφ165の刃を取り付けてみました。手で刃を回して回転確認をしたところ、わずかに保護カバーへ干渉しました。モノタロウには別メーカーの商品になりますがφ160の刃も取り扱いがありますので、φ160の刃を持つ丸ノコには、そちらをおすすめします。

対象商品:
57839065
2015-11-10
用途:
合板の切断
川端商会 様 (サービス業)

日曜大工で合板の切断に50カット位使いましたが、切れ味は今のところ変化無し。
ただ、切断中に手の運びがスムーズに進む時と、少しですが抵抗があって手の運びが遅くなるような事が必ず出てきましたので、熱による切れ味の変化なのか?、合板の特性なのかは解りませんが?・・・・・。

対象商品:
57839065
2014-12-11
用途:
コンパネの切断
建設業・工事業

充電丸ノコで使用していますが、刃厚が薄いせいもあり 以前のものより電池が長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする