KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704

 

KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704 KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704 KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704 KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704 KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704 KM-HD23-18 イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライ 57839704

イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57839704 品番KM-HD23-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)1.8 用途HDMIマイクロ端子を持つAV機器、フルHD録画対応の携帯電話、デジタルカメラなどと標準HDMI端子を持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Micro HDMI Type-Dオス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格UL20276/VW1 対応解像度Full HD(1080p)対応/4K対応 HDMI規格HDMI HIGH SPEED with ETHERNET(HDMIver.1.4) ケーブルタイプスタンダード 被覆材PVC樹脂 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57839722
2015-10-30
用途:
テレビ中継

アイホンでテレビ閲覧するのに利用しています。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする