ケーブル長(m)2
用途HDMIマイクロ端子を持つAV機器、フルHD録画対応の携帯電話、デジタルカメラなどと標準HDMI端子を持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Micro HDMI Type-Dオス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格UL20276/VW1
対応解像度Full HD(1080p)対応/4K対応
HDMI規格HDMI HIGH SPEED with ETHERNET(HDMIver.1.4)
ケーブルタイプスタンダード
被覆材PVC樹脂
変換タイプオス - オス