※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
高演色150形SP中角2700K
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57847528
品番
NSN03074WLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
オプション
ディフュージョンフィルターNNN89050(別売)
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
0.5
タイプ
中角タイプ
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
14.5
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.1
光束(Lm)
1205
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
2700タイプ、Ra95
電球の種類
LED
材質(灯具)
(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲
360度
照度角
18度
注意
※販売は国内流通内に限ります。