NSN08382WKLE1 彩光色SP550形 広角3500K Panasonic(パナソニック) 57848079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

彩光色SP550形 広角3500K

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード57848079品番NSN08382WKLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.4タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)45.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)4065トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角35度
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする