Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の 電動工具 本体
Hakken(コンセック)の 締付/穴あけ(電動工具)
Hakken(コンセック)の コアドリル
ドリルヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57852726
品番
SPN-203A
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビット径(mm)
標準:25〜180、最大200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大出力(W)
2400
コアビット取付ねじ
Aロッドねじ
送り方式
自動送り装置取付改造可
付属品
片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)
質量(kg)
10.1(コードを除く)
長さ(mm)
328
幅(mm)
247
高さ(mm)
413
電流(A)
15
回転数(min
-1
[r.p.m])
680
注意
※こちらの商品には、ポールベース、水処理パッドは付いておりません。