ブリーダープラグ用メガネレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57859374 品番ABX7-0811
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。

用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。 トラスコ品番859-1197 厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大) 寸法(mm)8×11 全長(mm)127 質量(g)50 メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859374
2021-02-24
用途:
ブレーキオイルのエア抜きに使用しています

エアブリーダーにチューブをかぶせる前にレンチをセットするのですがエアブリーダーのサイズによってはチューブが抜けてしまうので注意が必要でした

1人が参考にしています
対象商品:
57859374
2017-06-17
用途:
ブリーダープラグとしてのエア抜き作業
その他業種

このレンチ、若干肉厚すぎて、ブレーキフルードキャッチタンクのブラグ取り付け部分のゴムがブリーダープラグに完全にハマりません。
一人作業において、抜けそうなのが気になりますが、何とか作業は出来ました。
あとなぜ、もう一つのサイズが11ミリなのでしょうか。
10ミリが、日本車なら後方側のサイズ一般的です。
改善されること願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする