T形ドラムリムーバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ補助部品ABX9-08A 注文コード57859392 品番ABX9-08
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。

用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。 トラスコ品番821-7792 質量(g)200 タイプ補助部品ABX9-08A 寸法L(mm)160 寸法a(mm)M8 寸法e(mm)100 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57859383
2020-04-15
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

北陸で、2年位い使っていた車を、整備するとき、リヤドラムが錆で外れずこの工具で、外すことが出来ました、さすがKTC工具ですね、簡単に苦労せず外せ、点検整備をすることが出来良かったです。

対象商品:
57859392
2017-10-11
用途:
ドラムブレーキ、ブレーキディスクの脱着時に使用
株式会社カーステーションカドタニ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性もよく、使いやすい。価格も安く、総合的に非常に良い。

対象商品:
57859383
2016-08-19
用途:
軽四の整備
運輸・通信業

使用用途が合わずまだ未使用です。何かの機会につかいたいです。

対象商品:
57859401
2015-01-25
用途:
ドラム外し作業

ボルトは強いです、エクステンションと一体型が昔他メ−カ−にありましたので再販を希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする