曜日別特売
SKX0213BK チェスト(ソリッドブラック) KTC 57860293

チェスト(ソリッドブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1個
注文コード
57860293
品番
SKX0213BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
トラスコ品番
373-8183
質量(kg)
11
色
ソリッドブラック
材質(本体)
スチール
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×190×45
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×215×300
引出し耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57860293
2018-12-05
用途: メンテナンスに
有限会社川尚商事 様(サービス業)

さすがKTCって感じです。作りがしっかりしていて、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする