曜日別特売
Y-2589 タイヤチューブ・英式バルブ CAPTAIN STAG 57874146

タイヤチューブ・英式バルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ27×1 3/8注文コード57874146品番Y-2589
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

英式バルブチューブです。パンク修理の交換に。

サイズ27×1 3/8タイプW/Oバルブ形式英式材質チューブ:合成ゴム、バルブ:真鍮 (ニッケルめっき)質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする