ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 NEVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57882309
品番
NEVSC-9D-400-T3
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
減速比
1/9
適合モータ容量(W)
400
出力軸回転速度(r.p.m)
600
定格出力トルク(N・m)
7.37
許容スラスト荷重(N)
588
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.629
瞬時最大許容出力トルク(N・m)
29.2