旭精工
旭精工の 減速機・クラッチ・ブレーキ
旭精工の ブレーキ
リニアブレーキ 手動クランパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
15
寸法H(mm)
22.5
注文コード
57894814
品番
RBH15SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法H
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース
サイズ
15
質量(g)
概算:79
寸法H(mm)
22.5
適合レール
THK
保持力(N)
定格:400