リニアブレーキ 手動クランパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15 寸法H(mm)24 注文コード57894866 品番RBH15NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・寸法Hなど41種類から選べます 他の種類を見る

ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース

サイズ15 質量(g)概算:79 寸法H(mm)24 適合レールNSK 保持力(N)定格:400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする