用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室色グリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×440×430本体質量(kg)2.3材質(座)ウレタンフォーム、ハードボード/(脚部・リング補強)スチール幅(mm)440質量(kg)2.3高さ(mm)430径(Φmm)440奥行(mm)440キャスターなし背もたれなしパイプ径(Φmm)15.9塗装クロームメッキ座高(mm)430材質(脚部)スチール、クロームメッキ材質(座面)ビニールレザー【防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸】高さ調節なしグリーン購入法適合スタッキング可座面径(Φmm)300