オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 専門診療・科目別
オモイオ (omoio)の 産婦人科用品
オモイオ (omoio)の おむつ交換台
オムツっ子たっち(据置型おきがえ台)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57930916
品番
BR-TC
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
設置ラベル・ご注意ラベル
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー(PVC)
色
MZ-01/ウスツチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×850×930
適合年齢(歳)
つかまり立ち〜36ヵ月の乳幼児
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません