33470137 ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA HYPERPRO(ハイパープロ) 57937889

ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様リアスプリング:コンスタントライジングレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):あり主な適合車種ZX-14R(ABS) 16-20注文コード57937889品番33470137
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

主な適合車種ZX-14R(ABS) 16-20セット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALLABOUTHYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書タイプ[モノ]460エマルジョン(アルミシリンダー)仕様リアスプリング:コンスタントライジングレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):あり
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする