コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-6682-42
注文コード
57975130
品番
RK1200-12-SS-1/4-N2-100mL/min-0.1MPa-0MPa-D-POM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高精度な計測が可能
非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
仕様
●全長:120mm●流体:窒素(N2)●最大流量(L/min):0.1●ボディ材質:ステンレス(SUS316)●接続:Rc1/4●供給圧力:0.1MPa●精度:FS±2%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-6682-42