タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57988192
品番
RDCN2004TN UX30
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
UX30
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります