曜日別特売

チップ SEGW12X4ZEFR-BD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57991656品番SEGW12X4ZEFR-BD DX140
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質DX140形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする