プレンカッター PCT060Xシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●刃径(Φ):60●厚み(mm):30●穴径(Φ):25.4●刃数:14●ネジレ角(°):15 注文コード58006386 品番PCT060X030
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

外径、厚みが豊富。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

仕様●刃径(Φ):60●厚み(mm):30●穴径(Φ):25.4●刃数:14●ネジレ角(°):15 アズワン品番65-6758-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする