曜日別特売

チップ TPMP/M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
58015781
品番
TPMM32ZERD T313W
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質
T313W
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする