タンガロイ
チップ VNGD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58024434
品番
VNGD160712 FX105
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
16.6
材質
FX105
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります