1702-02-1 排気管直管メス型 1702シリーズ コスモスビード 58032338

排気管直管メス型 1702シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6823-71
内容量1個注文コード58032338品番1702-02-1
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●摺合:TS15/35●コック:TS15/35●コック付・先端ゴム止め付8mmアズワン品番65-6823-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする