接手管(オス) 1747シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58034569 品番 1747-12
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

※一部、在庫が無くなり次第、管外径が変更となります。

仕様●摺合:TS55/50●管外径:50mm●全長:180mm アズワン品番65-6826-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする