コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの 抽出器/冷却器/エバポレーター
カルシューム円筒(乾燥塔) 1915シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042244
品番
1915-03
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●呼称:500●上胴外径×全高:60×380mm●摺合:TS40/35●枝外径:Φ10mm
アズワン品番
65-6838-28