6723-01-3 蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ コスモスビード 58061914

蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061914 品番 6723-01-3
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●外筒長:200mm●TS19/38●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン アズワン品番65-6870-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする