大島屋
凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58067935
品番
294128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
蛇口・水道管を寒さ凍結から守る水栓柱カバーです。
用途
蛇口の凍結防止に。
トラスコ品番
662-7377
材質
表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿
幅(mm)
300
長さ(m)
1