SSP
SSPの 食事関連
SSPの 食器 介護用
SSPの 介護皿
飲みやすい、飲ませやすいカップ 日本製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6910-31
注文コード
58075607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
介護現場から生まれたアイデアカップ
上手に飲めてストレス解消
誤えんも防ぎます
電子レンジ使用可能
両手で持てる
むせにくい傾斜カップ
倒れにくい底構造
こぼれにくい飲み口
目盛付き
仕様
●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:140度●耐冷温度:-20度●本体容量:280ml●サイズ(飲み口):6.9×8cm
アズワン品番
65-6910-31