モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 離形剤
シリコーンオイル 15KG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
58076046
品番
TSF4421-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
アルキル変性シリコーンオイル
用途
潤滑用、ペインタブル離型剤原料
トラスコ品番
868-1715
材質
アルキル変性シリコーンオイル
容量(kg)
15
危険物の類別
非危険物