※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
58079431
品番
DCMT11T304-FP4 WEP10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。
トラスコ品番
412-8710
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:11.63
コーティング
Cermet+TiCN+TiAlN
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
9.525