DCGT11T302-FL2  WSM01 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01 ワルター 58079851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード58079851品番DCGT11T302-FL2 WSM01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。トラスコ品番700-1647タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする