タンガロイ
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
712-0222
712-0214
712-0222
712-0231
712-0257
712-0281
712-0290
712-0320
712-0362
712-0371
712-0397
712-0401
712-0419
712-0427
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083351
品番
CCGT060200FR-J10 SH725
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
712-0222
材質
本体:超硬合金
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応