タンガロイ
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
712-0419
712-0214
712-0222
712-0231
712-0257
712-0281
712-0290
712-0320
712-0362
712-0371
712-0397
712-0401
712-0419
712-0427
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58083615
品番
CCGT09T302FR-J10 SH725
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
712-0419
材質
本体:超硬合金
表面処理
SH725(PVDコーティング)、SH730(PVDコーティング)、J740(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T6130(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応