※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
708-6059
708-4862
708-4927
708-5109
708-5290
708-5401
708-5451
708-5516
708-5541
708-5591
708-5613
708-5656
712-6859
708-5826
708-5877
708-5893
708-5931
708-6008
708-6059
708-6091
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58087657
品番
DCMT11T308-PS GT9530
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
708-6059
材質
PVDコーティング
表面処理
AH725(PVDコーティング)、GH730(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9115(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、T9135(CVDコーティング)、GT9530(サーメット)、NS9530(サーメット)
適合被削材種
鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応