※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ネガチップ AH120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
709-9134
709-8324
709-8383
709-8791
709-8839
709-8898
709-9134
709-9193
709-9398
709-9657
709-9690
709-9894
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58089355
品番
DNMG150412-TH AH120
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
709-9134
材質
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
PVD
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応