曜日別特売
DNMG150608-TM  AH120 55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ 58089477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ AH120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番709-9690
内容量1箱(10個)注文コード58089477品番DNMG150608-TM AH120
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-9690材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVDコーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする