タンガロイ
正方形 ネガチップ T9215
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
208-4540
208-4239
208-4246
208-4250
208-4516
208-4522
208-4523
208-4540
208-4544
208-4657
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58096371
品番
SNMM250732-TUS T9215
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
208-4540
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
25.4
内接円(mm)
25.4
コーナーR(mm)
3.2
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
7.94
穴径(mm)
9.12