プレスベアリング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58098047 品番U-2047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)13.5 寸法D'(mm)51.8 外径D(Φmm)47 寸法L(mm)3 内径d(Φmm)20 寸法t(mm)2 軌道輪形状プレス玉軸受 軌道輪列数単列 用途キャスター、台車等搬送に。 ボール個数16 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)140 ボール直径(inch)1/4″ 荷重方向ラジアル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
消耗部品交換用に
有限会社クニイチ 様

ローラーコンベアーのローラーに使われているプレスベアリングが破損しましたので装着メーカー製を探すも廃盤…しかし探してみるとあるんですねモノタロウさんに!大助かり。でもすこしクリアランスが大きいかな〜ガタ多め。予備を買っておこうか悩みます。

対象商品:
58098047
2020-05-31
用途:
草刈りモーアの交換部品です。
塩谷ファーム 様 (農・林・水産業)

普通に使えています。ガタがもう少し少なくて、シールがしっかりしていると良い。

対象商品:
58098031
2018-01-13
用途:
コンベア修理

問題なく使用しています。
ネットで購入できることが助かりました。

対象商品:
58098013
2014-10-23
用途:
軸受

手作りカートのリアに使いました。耳が付いているので余分な溶接等が削除でき、大変助かりました。価格も安価で良かったです。高負荷の掛かる高速回転等には不向きの様ですが、私の様な使用目的なた問題無く使えるレベルでした。

1人が参考にしています
対象商品:
58098047
2013-06-20
用途:
農作業収穫台車のタイヤ用交換ベアリングです。
農・林・水産業

作業用台車のベアリングを交換すると、四輪タイヤですので、両側2カ所のベアリングで、計8個のベアリングが必要です。今まで、購入していた店舗の販売価格が非常に高く、1台分の個数を購入すると、元の台車が購入できるくらいでした。このため、部品交換に苦慮していたところでした。今回、御社の部品を拝見し、これだと思い、注文したところです。しかし、半分は、価格、サイズが合うのかなと、半分は不安でした。しかし、注文後、わずかな期間で納入いただき、ありがとうございます。早速、半信半疑で、部品交換したところ、サイズも一致しており、最近になく、うれしく、MonotaRO社のありがたさを感じたところです。多くの方々に、わずかな、些細なものであっても、供給していただければ、幸いです。これからも、いち消費者として、又、いちファンとして、貴社を利用させていただきます。今までにない会社であるのかなと感じています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする