※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ネガチップ T9235
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
224-6405
223-6740
224-3263
225-8849
224-3182
224-6357
223-6831
208-5902
223-8440
208-5891
224-6405
224-6362
224-3262
224-3222
224-4855
224-1644
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098446
品番
DNMG150408R-S T9235
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
224-6405
切刃長さ(mm)
15.5
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応