曜日別特売
DNMG150412-SM  AH6225 55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ 58098909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ AH6225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番271-4430
271-4430
271-4404
269-8732
272-0747
269-8696
271-9149
271-7567
272-0721
271-5991
272-0764
271-4449
269-7081
271-2873
272-0777
271-7645
271-2839
272-0789
272-0705
271-2874
272-0765
271-4374
269-8729
272-0798
271-9190
272-0736
271-2882
271-4479
271-4384
271-5974
432-6250
433-1053
431-9937
内容量1箱(10個)注文コード58098909品番DNMG150412-SM AH6225
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-4430切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする