※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
271-2801
271-2801
271-2822
269-8688
271-7542
269-8685
271-7560
431-9902
432-6266
432-9466
432-9374
432-4669
432-9383
431-8352
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099241
品番
CPMT090304-PM AH6225
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
271-2801
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角80°
厚さS(mm)
3.18