※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
55°菱形 ポジタイプ インサート T6215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
362-4507
362-4522
362-7666
362-6152
362-6118
362-4543
362-4511
362-4567
362-4507
362-7653
433-0957
432-4673
432-7873
432-6287
432-9404
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58100221
品番
DCMT11T304-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
362-4507
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角55°
厚さS(mm)
3.97