曜日別特売
CPMT080202-PS  AH6235 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6235 タンガロイ 58101526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6235

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番431-8384
内容量1箱(10個)注文コード58101526品番CPMT080202-PS AH6235
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番431-8384適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°厚さS(mm)2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする