電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)2±10%
接続方式コード引き出しタイプ(コード長: 2m)
保護構造IEC60529規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄12×12×1
材質(ケース)ステンレス(SUS303)
制御出力開閉容量:3〜100mA、残留電圧:3V 以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
保護回路サージ吸収負荷短絡保護
設定距離(mm)0〜1.4mm
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)200
温度の影響-10〜+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)
材質(検出面)ステンレス(SUS303)
動作モードNO
表示灯動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED)
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回