曜日別特売
VT20-120C-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108278

※本体画像

VT20-120C-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108278
VT20-120C-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108278
VT20-120C-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108278
VT20-120C-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108278
VT20-120C-L ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア 58108278

ViewTron(ビュートロン)L字アームセット

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)16
色温度(K)6000
配光タイプ120°
内容量1台注文コード58108278品番VT20-120C-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

消費電力(W)16アームL字アーム(伸縮式)色温度(K)6000配光タイプ120°保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240仕様横型看板用、小型看板に最適なLEDランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108594
2025-12-24
用途: 屋外看板の照明
サービス業

前回2基看板に取り付けした1基早くLEDが切れてしまったので運が悪かったと思っています。

2025-06-14
用途: 看板のライトアップ
製造業

非常にしっかりとした作りで満足です。
落下防止のワイヤーをきちんと張ると見た目も違和感なく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする