クラッシュバー BLK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種BMW F 750/850 GS 18 注文コード58111297 品番SBL0789710000/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。

仕様スプリング部材番号:1077 寸法(mm)油面:120、サグ値:25 SAE#10 主な適合車種BMW F 750/850 GS 18
注意
※掲載している車種・年式は、ヨーロッパモデルで確認された適合です。
※日本国内で販売された車種・年式への適合は未確認です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする