1412 タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン 58114357

1412 タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン 58114357
1412 タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン 58114357
1412 タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン 58114357

タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤

(42件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(130g)
注文コード
58114357
品番
1412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。

用途
屋内外。
正味質量(g)
131
主成分
架橋型ポリビニルアセテート樹脂
粘度
4200cps
主な用途
木材
オープンタイム(分)
10
強度
4000psi
危険物の類別
非危険物
可使温度(℃)
8.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58114357141235147675-1412 タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン 35147675タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤フランクリン1本(115mL)
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58114375
2023-02-27
用途: 木材の接着
中川木材 様

木工品や木板巾ハギに使用しました。速乾ボンドほど早くなく普通ボンドより早く乾きます。接着力もあり耐水性もあるので便利です。

対象商品 : 58114366
2021-06-20
用途: 木工作業

以前の赤いラベルのものよりも接着力が強い感じです。湿度による接着面の劣化など不安要素がなく安心して使えるのが良い。 乾燥後の接着剤が黄色くなくはみ出た部分の処理が簡単。冬の時期に低温で放置すると変質するのか・・・?
接着剤が白い液体とわずかに分離する様になり、乾燥後、接着箇所に白く跡が残ることがあった。低温での保管には注意が必要だと感じるが、優れた接着剤である。

対象商品 : 58114357
2019-05-28
用途: 楽器(アコースティックギター、ウクレレ)の修理
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は赤いラベルのタイトボンドを使用してましたが、新しい緑色ラベルのこの製品を試してみました。
流動性が良くて、固まった後に黄色くなりにくく使いやすいと思いました。
赤いラベルの時よりも使い勝手が向上しているように感じました。
しっかり強力に接着してくれて信頼性も高く、このタイトボンド3が現時点で最も楽器修理に役に立つ接着剤だと思います。

対象商品 : 58114375
2018-12-19
用途: 屋外で使用する木工品の接着剤。

塗りやすく、硬化後の塗料との相性も良いと思う。人体や環境にもやさしい成分とあり、安心感がある。2~3ヶ月使用していなかったら容器内で固まりだしていた。

対象商品 : 58114366
2019-03-05
用途: 木工加工自

接着力は、抜群ですね。
接着時間も短時間で良いdす。

対象商品 : 58114375
2018-12-17
用途: 木工作業のお供に

コニシボンド(普通の木工用ボンド)が大分なくなったので試しに奮発して購入。
小物を作る限り満足しています…値段以外は。

対象商品 : 58114366
2018-10-07
用途: ベンチ製作用
Tsukioka Woodworks 様

外で使用するベンチでの製作時に使いましたが、雨等にも全く問題なくしっかりと接着されています。もう少し価格が安くなると良いですね。

対象商品 : 58114357
2018-07-17
用途: 自作スピーカーやスピーカースタンドなどの作成
サービス業

乾燥時間が短いのはいいのですが、薄く伸ばすとあっという間に乾いて張り合わせる頃には接着力を失いますので注意が必要です。
たっぷり塗って張り合わせるのに力を掛けてハミ出した分を濡らしたウェスで綺麗に拭き取るような使い方を心掛けたほうがいいです。
適切な使い方で接着すれば噂通りの強い接着力が得られ、サンディングなどの加工も容易で大変使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする