プロ1カット ストレート形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)125
厚さ(mm)2.6
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード58115513品番PRO1C12526-30
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。

外径(Φmm)125厚さ(mm)2.6穴径(Φmm)22粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06651547
2017-01-28
用途: 配管作業時に鉄筋、壁材などの切断
株式会社カンスイ

価格以上の商品です。切れ味もよく現場作業に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする